Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IPC3SAD2 IP Series Drucktaster 28 V/DC 5 A 1 x Ein/(Aus) tastend (Ø x H) 12 mm x 20 mm IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344439-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPC3SAD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
APEM IPC3SAD2 IP Series Drucktaster 28 V/DC 5 A 1 x Ein/(Aus) tastend (Ø x H) 12 mm x 20 mm IP69K 1 St.

Drucktaster, eckig, schwarz, Lötösen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): 85 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 20 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Typ (Hersteller-Typ):
IP Series
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
28 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
1000000
Kontaktmaterial:
Silber, vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, IPC3SAD2, IP Series, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 15,05*
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 15,07*
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 16,03*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 16,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,12*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.