Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CSE 50 NN-SD 6A PUR LONGRUN Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial CSE 50 NN-SD 6A PUR LONGRUN Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Cordial CSE 50 NN-SD 6A PUR LONGRUN Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Cordial CSE 50 NN-SD 6A PUR LONGRUN Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3344183-MU
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DATEN - ETHERNET CAT 6A S/FTP - AWG 24/7 - PUR
Die CSE NN-SD 6A PUR LONGRUN Kabeltrommel besteht aus der Meterware CCAT 6A PUR LONGRUN, NEUTRIK® etherCON® CAT6A Steckverbinder sowie einer äußerst robusten Trommel (GT310 oder GT380) der Marke SCHILL®.

Das CCAT 6A PUR LONGRUN ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Datenübertragungen über längere Strecken von bis zu 100 Metern. Mit einer Bandbreite von 500 MHz (Class EA CAT 6A) ermöglicht dieses Kabel höchste Leistung. Dank seiner Doppelschirmung S/FTP und des flexiblen Innenleiters AWG 24/7, verpackt in einen robusten PUR-Mantel, ist es der perfekte Begleiter für den anspruchsvollen Bühneneinsatz.

CCAT 6A PUR LONGRUN unterstützt Power over Ethernet (PoE++) mit einer Leistung von bis zu 99,9 Watt.

Es eignet sich ideal für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™ und mobile Anwendungen auf Bühnen sowie für Freiluftübertragungen. Trotz seiner Robustheit bleibt das Kabel dennoch flexibel und lässt sich auf Trommeln aufwickeln.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
24/7
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,98*
€ 450,84*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 387,93*
€ 450,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.