Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 15622 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a SF/UTP 5.00 m Schwarz PUR-Mantel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344174-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4250197665476
Suchbegriffe:
Cordial
15622
CSE 5 NN 6A PUR
ethernetkabel
Cordial 15622 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a SF/UTP 5.00 m Schwarz PUR-Mantel 1 St.

5,0 m CCAT 6A PUR, Neutrik® etherCON® / Neutrik® etherCON® Normalbelegung

Das Daten Patchkabel CSE NN 6A PUR besteht aus der Meterware CCAT 6A PUR sowie Neutrik® etherCON® Steckern. Es wurde speziell für den harten Einsatz auf Bühnen oder im Freien entwickelt, wo Robustheit, Flexibilität, Langlebigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind.
Dieses Kabel bietet eine doppelte Abschirmung, einen flexiblen Innenleiter AWG 24/7 und unterstützt Power over Ethernet (PoE++) mit einer Leistung von bis zu 99,9 Watt. Es eignet sich ideal für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™ und mobile Anwendungen auf Bühnen sowie für Freiluftübertragungen. Darüber hinaus ist das Kabel aufrollbar, robust und dennoch flexibel, was es besonders geeignet für Kabeltrommeln macht.
Flexibel, robust, trommelbar,
PUR-Mantel für mobile Indoor/Outdoor-Anwendungen
Datenklasse CAT 6A (500 MHz)
Gesamtschirm SF/UTP
AWG 24/7, mit 7 Litzen/Leiter
PoE++ nach  IEEE 802.3bt-2018 (99,9W) max. Channel PoE (99,9W) 64 m
Neutrik® etherCON®
durchsichtiger Schrumpfschlauch zur Kabel-Kennzeichnung
Anwendung: Daten, Ethernet, Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Belegung: RJ45 Pinout T568B · Steckermarke: NEUTRIK ® · Leiterquerschnitt (mm²): 0.22 mm² · AWG24/7 · Leiteraufbau: 7 x 0,22 mm² · LeiterisolationSolid PE nom. 1,05 mm · Durchmesser Gesamtmantel: 8 mm +/- 0.3mm · Kapazität Leiter-Leiter (pF/m): nom kleiner 52 pF/m · Leiterwiderstand (Ohm/km): 87,6 Ω/km · PoE: PoE++ (99,9W) IEEE 802.3bt-2018 PoE++ (99,9W) max. Channel PoE (99,9W) 64 m · Max. Channel-Link:: Channel of Class EA / CAT 6A (@ 500 MHz): 76m · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 91,24*
€ 4,00*
ab € 78,45*
€ 91,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.