Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CSE HH 6A PUR Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial CSE HH 6A PUR Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Cordial CSE HH 6A PUR Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Cordial CSE HH 6A PUR Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     102-3344162-MU
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DATEN - ETHERNET CAT 6A SF/UTP - AWG 24/7 - PUR
Das Daten Patchkabel CSE HH 6A PUR besteht aus der Meterware CCAT 6A PUR sowie Telegärtner® RJ45 Steckern. Es wurde speziell für den harten Einsatz auf Bühnen oder im Freien entwickelt, wo Robustheit, Flexibilität, Langlebigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind.

Dieses Kabel bietet eine doppelte Abschirmung, einen flexiblen Innenleiter AWG 24/7 und unterstützt Power over Ethernet (PoE++) mit einer Leistung von bis zu 99,9 Watt. Es eignet sich ideal für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™ und mobile Anwendungen auf Bühnen sowie für Freiluftübertragungen. Darüber hinaus ist das Kabel aufrollbar, robust und dennoch flexibel, was es besonders geeignet für Kabeltrommeln macht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
24/7
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 100,45*
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 100,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.