Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 15580 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 7a S/FTP 5.00 m Schwarz PUR-Mantel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344138-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15580
EAN/GTIN:
     4250197664837
Suchbegriffe:
Cordial
15580
CSE 5 HH 7A PUR
ethernetkabel
Cordial 15580 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 7a S/FTP 5.00 m Schwarz PUR-Mantel 1 St.

5,0 m CCAT 7A PUR, RJ 45 / RJ 45 Normalbelegung

Das Daten Patchkabel CSE HH 7A PUR besteht aus der Meterware CCAT 7A PUR sowie HIROSE® RJ45 Steckern.
Das CCAT 7A PUR Netzwerkkabel ist die optimale Wahl für leistungsstarke Netzwerke. Mit seiner Doppelschirmung S/FTP kann es Signale der Datenklasse CAT 7A mit einer beeindruckenden Bandbreite von 1000 MHz (1 GHz, Gigabit Ethernet) übertragen. Der robuste PUR-Mantel schützt das Kabel in mobilen Indoor- und Outdoor-Anwendungen vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung.
Es wurde speziell für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung und EtherSound™-Systeme entwickelt und verfügt über einen flexiblen Innenleiter (AWG 26/7), was es ideal für Patchkabel und Geräteanschlussleitungen macht. Zusätzlich unterstützt dieses Kabel Power over Ethernet (PoE) nach dem Standard IEEE 802.3af-2003 mit einer Leistung von 15,4 Watt, was die Flexibilität in der Anwendung erheblich steigert.
Hervorzuheben ist auch seine starke Abriebfestigkeit sowie seine Beständigkeit gegenüber Öl, Mikroben und Chemikalien. Ob für mobile Anwendungen, den Bühnenbetrieb oder Outdoor-Übertragungen - dieses Kabel bietet erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Flexibel, robust, trommelbar,
PUR-Mantel für mobile Indoor/Outdoor-Anwendungen
Datenklasse CAT 7A (1000 MHz)
Gesamtschirm S/FTP
AWG 26/7, mit 7 Litzen/Leiter
PoE (15,4W)    IEEE 802.3af-2003    max. Channel PoE (15,4W) 70 m
Flammwiedrig nach UL 1581 §1090, §1100 (FT2) and IEC 60332-1-2
Halogenfrei entspr. EN 50267-2-1 und IEC 60754-1
Ölbeständig entspr. IEC 60811-2-1, ICEA S-82-552 and ASTM IRM 902
Schlammresistenz entspr. NEK 606
Ozonbeständigkeit entspr. EN 50396
Microbenbeständigkeit entspr. VDE 0282/10
Chemischen Verträglichkeit - gut (Diesel, Kerosin, Petroleum)
HIROSE® RJ45 Stecker
durchsichtiger Schrumpfschlauch zur Kabel-Kennzeichnung
Anwendung: Daten, Ethernet, Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 1000 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Belegung: RJ45 Pinout T568B · Steckermarke: HIROSE ® · Leiterquerschnitt (mm²): 0.14 mm² · AWG26/7 · Leiteraufbau: 7 x 0,14 mm² · LeiterisolationFoam-Skin PE nom. 1,05 mm · Durchmesser Gesamtmantel: 6.4mm +/- 0.2mm · Kapazität Leiter-Leiter (pF/m): nom kleiner 44 pF/m · Leiterwiderstand (Ohm/km): 140 Ω/km · PoE: PoE (15,4W) IEEE 802.3af-2003 max. Channel PoE (15,4W) 70 m · Max. Channel-Link:: Channel of Class FA / CAT 7A (@ 1000 MHz): 77m · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
1000 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7a
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 44,16*
€ 4,00*
ab € 29,86*
€ 44,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.