Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 15578 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial 15578 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Cordial 15578 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Cordial 15578 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Cordial 15578 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3344136-MU
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das Daten Patchkabel CSE HH 7A PUR besteht aus der Meterware CCAT 7A PUR sowie HIROSE® RJ45 Steckern.

Das CCAT 7A PUR Netzwerkkabel ist die optimale Wahl für leistungsstarke Netzwerke. Mit seiner Doppelschirmung S/FTP kann es Signale der Datenklasse CAT 7A mit einer beeindruckenden Bandbreite von 1000 MHz (1 GHz, Gigabit Ethernet) übertragen. Der robuste PUR-Mantel schützt das Kabel in mobilen Indoor- und Outdoor-Anwendungen vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung.

Es wurde speziell für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung und EtherSound™-Systeme entwickelt und verfügt über einen flexiblen Innenleiter (AWG 26/7), was es ideal für Patchkabel und Geräteanschlussleitungen macht. Zusätzlich unterstützt dieses Kabel Power over Ethernet (PoE) nach dem Standard IEEE 802.3af-2003 mit einer Leistung von 15,4 Watt, was die Flexibilität in der Anwendung erheblich steigert.

Hervorzuheben ist auch seine starke Abriebfestigkeit sowie seine Beständigkeit gegenüber Öl, Mikroben und Chemikalien. Ob für mobile Anwendungen, den Bühnenbetrieb oder Outdoor-Übertragungen - dieses Kabel bietet erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.4 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leiterart
Flexibel
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
1000 MHz
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
15.4 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,49*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 30,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.