Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 15567 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial 15567 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e S/UTP (STP)
Cordial 15567 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e S/UTP (STP)
Cordial 15567 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e S/UTP (STP)
Cordial 15567 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     102-3344125-MU
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die CSE HH-SD 5e PUR LONGRUN Kabeltrommel besteht aus der Meterware CCAT 5e PUR LONGRUN sowie HIROSE® RJ45 Steckern und einer äußerst robusten GT 310 Trommel der Marke SCHILL®.

Das CCAT 5e PUR LONGRUN ist ein erstklassiges, doppelt geschirmtes Datenkabel, das gezielt für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinem soliden Innenleiter AWG 24/1 gewährleistet es zuverlässige Datenübertragung für vielfältige Anwendungen, darunter Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™ und mobile Anwendungen, die Reichweiten von über 100 Metern erfordern.

Die herausragenden Merkmale dieses 100 MHz Kabels umfassen einen robusten PUR-Mantel und eine Cross Seperator (PE-Kreuz) Konstruktion, die das Kabel vor widrigen Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung schützen. Diese äußerst robuste und dennoch flexible Konstruktion macht es besonders geeignet für den Einsatz auf Bühnen und Outdoor-Veranstaltungen, wo Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Dieses Kabel unterstützt Power over Ethernet (PoE) mit 15,4 Watt Leistung, was die Flexibilität und Vielseitigkeit der Anwendungen deutlich erhöht, da angeschlossene Geräte direkt über das Datenkabel mit Strom versorgt werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leiterart
Flexibel
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
24/1
Frequenz
100 MHz
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
15.4 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,88*
€ 373,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 317,39*
€ 373,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.