Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 15547 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat5e S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial 15547 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat5e S/UTP (STP)
Cordial 15547 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat5e S/UTP (STP)
Cordial 15547 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat5e S/UTP (STP)
Cordial 15547 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat5e S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     102-3344105-MU
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das Daten Patchkabel CSE NH 5e PUR besteht aus der Meterware CCAT 5e PUR sowie HIROSE® RJ45 Steckern mit NEUTRIK® etherCON® Kabelsteckerschutz. Ausgestattet mit einem flexiblen Innenleiter AWG 26/19 und einem speziellen TPE-V Stabilisator, ist das Kabel optimal für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung und EtherSound™-Systeme geeignet.

Dieses Kabel zeichnet sich nicht nur durch seine Trommelbarkeit und außergewöhnliche Robustheit aus, sondern bietet auch hohe Flexibilität und einen engen Biegeradius. Es ist die ideale Wahl für Patchkabel, Geräteanschlussleitungen sowie mobile Anwendungen, den Bühnenbetrieb und Outdoor-Übertragungen. Das Kabel unterstützt PoE der Klasse IEEE 802.3af-2003 (15,4W).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leiterart
Flexibel
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
26/19
Frequenz
100 MHz
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
15.4 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 38,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 40,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.