Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 15535 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 1.5 m Schwarz PUR-Mantel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344093-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     15535
EAN/GTIN:
     4250197664042
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Cordial 15535 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 1.5 m Schwarz PUR-Mantel 1 St.

1,5 m CCAT 5e PUR, RJ 45 / RJ 45 Normalbelegung

Das Daten Patchkabel CSE HH 5e PUR besteht aus der Meterware CCAT 5e PUR sowie HIROSE® RJ45 Steckern. Ausgestattet mit einem flexiblen Innenleiter AWG 26/19 und einem speziellen TPE-V Stabilisator, ist das Kabel optimal für Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung und EtherSound™-Systeme geeignet.
Dieses Kabel zeichnet sich nicht nur durch seine Trommelbarkeit und außergewöhnliche Robustheit aus, sondern bietet auch hohe Flexibilität und einen engen Biegeradius. Es ist die ideale Wahl für Patchkabel, Geräteanschlussleitungen sowie mobile Anwendungen, den Bühnenbetrieb und Outdoor-Übertragungen. Das Kabel unterstützt PoE der Klasse IEEE 802.3af-2003 (15,4W).
Hochflexibel, robust, trommelbar,
PUR-Mantel für mobile Indoor/Outdoor-Anwendungen
Datenklasse CAT 5e (100 MHz)
Gesamtschirm S/UTP
AWG 26/19, mit 19 Litzen/Leiter
PoE (15,4W)    IEEE 802.3af-2003    max. Channel PoE (15,4W) 67 m
HIROSE® RJ45 Stecker
durchsichtiger Schrumpfschlauch zur Kabel-Kennzeichnung
Anwendung: Daten, Ethernet, Audionetzwerke, Beleuchtungssteuerung, EtherSound™

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Belegung: RJ45 Pinout T568B · Steckermarke: HIROSE ® · Leiterquerschnitt (mm²): 0.15 mm² · AWG26/19 · Leiteraufbau: 19 x 0,15 mm² · LeiterisolationSolid PE nom. 1,03 mm · Durchmesser Gesamtmantel: 6.5mm +/- 0.2mm · Kapazität Leiter-Leiter (pF/m): nom kleiner 50 pF/m · Leiterwiderstand (Ohm/km): 140 Ω/km · PoE: PoE (15,4W) / IEEE 802.3af-2003 / max. Channel PoE (15,4W) 67 m · Max. Channel-Link:: Channel of Class D / CAT 5e (@ 100 MHz): 73m · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Cordial, 15535, CSE 1, 5 HH 5e PUR, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 31,62*
€ 4,00*
ab € 21,24*
€ 31,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.