Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Gaming PC Entry GB-PC0020 () AMD Ryzen 5 8600G 16 GB RAM 1 TB SSD AMD RADEON 760M Win 11 Pro GB-PC002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344087-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-PC0020
EAN/GTIN:
     4250236828886
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Gigabyte Gaming PC Entry GB-PC0020 () AMD Ryzen 5 8600G 16 GB RAM 1 TB SSD AMD RADEON 760M Win 11 Pro GB-PC0020

Gigabyte Gaming PC, AMD Ryzen5 8600G, 16GB, 1TB NVME, AMD Radeon 760M, Windws 11 Pro

Prozessor: AMD Ryzen 5 8600G (6 x 4.3 GHz, Max. Boost-Taktung bis zu 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-RAM
Speicher: 1 TB SSD NVMe
Grafik: AMD RADEON 760M
Hochwertiges Gehäuse Gigabyte C200 Glass Black inkl. Netzteil 550W GP-P550B
Gigabyte GA-A620M-H DDR5 Mainboard
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Die „Gigabyte ENtry Gaming“ Serie bietet Ihnen hochwertige, zukunftssichere Allrounder, mit der Sie die meisten Spiele in HD Qualität genießen können.
Die PC Systeme sind so konzipiert das sie später mit weiteren Festplatten, Arbeitsspeicher oder einer leistungsstärkeren Grafikkarte ausgestattet werden können.
Das schon nicht nur Ihren Geldbeutel erheblich, sondern schon auch unsere Umwelt!

Der AMD Ryzen™ 5 8600G mit AMD Ryzen AI ist der ultimative All-in-one-Desktop-Prozessor mit AMD Radeon™ 760M Grafikeinheit. Dank der üppigen 16GB DDR5 Arbeitsspeicher und der
schnellen 1 TB SSD inkk. Windows 11 eine perfekter Performance Desktop-PC mit toller Leistung.

Windows 11 Pro ist bereits vorinstalliert. Einfach einschalten und loslegen!

Ausstattung:
Steckplätze 1* PCI Express 4.0 x16 Slot; 1* PCI Express 3.0 x1 Slot; 4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse, 1* M.2-Anschluss · Netzwerkkarte Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) · Sound Realtek® Audio CODEC / 7.1 Channel HD Audio · Anschlüsse Front 2* USB 3.0, 1*Reset Button LED Switch, Audio In & Out · Anschlüsse Hinten 1*Displayport, 1* HDMI, 1* PS/2 Keyboard/Mouse port 1* RJ-45 port, 3* Audio 4* USB 2.0/1.1 ports, 2* USB 3.2 Gen 1 ports 1* Q-Flash Plus button.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 7980 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Modell PCs: Entry GB-PC0020 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): RADEON 760M · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,Integrierte SSD,RGB LED Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 435 mm · Prozessor: AMD Ryzen5 8600G · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 8600G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.00 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
435 mm
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 4.3 GHz / max. 5.00 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | Integrierte SSD | RGB LED Beleuchtung
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.00 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen5 8600G
Prozessor / Taktfrequenz:
4.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
Entry GB-PC0020
On-Board Grafikadapter (Modell):
RADEON 760M
Prozessor / Model:
8600G
Gewicht:
7980
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Gigabyte, GB-PC0020, Entry GB-PC0020, PC, PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 529,53*
€ 598,50*
Frei Haus
ab € 528,91*
€ 598,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,86*
€ 695,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,54*
€ 684,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,53*
€ 630,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.