Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Gaming PC Entry CR-GB-0019 AMD Ryzen 5 5600X 4.60 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX-3050 6 GB GDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344086-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     CR-GB-0019
EAN/GTIN:
     4250236828879
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Gigabyte Gaming PC Entry CR-GB-0019 AMD Ryzen 5 5600X 4.60 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX-3050 6 GB GDDR6 Win 11 Pro CR-GB-0019

Gigabyte Entry Gaming PC, AMD Ryzen5 5600X, 32GB, 1TB, RTX-3050, W11pro

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X (6 x 3.7 GHz; Max. Boost-Taktung Bis zu 4.6 GHz; 12 Threads)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-RAM (2x 16 GB gesteckt)
Speicher: 1 TB SSD NVMe
Grafik: Nvidia GeForce RTX-3050 6 GB GDDR6
Gehäuse Gigabyte C200 Glass Black Gehäuse inkl. 550W Netzteil GP-P550B
Mainboard Gigabyte GA-A520M-S2H (Sockel AM5) und AMD A520 Chipsatz
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet den AMD Ryzen5 5600X Prozessor, welcher mit einer maximalen Frequenz von bis zu 6 x 4.6 GHz taktet und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 1 TB M2.NVME-SSD und 32 GB Arbeitsspeicher sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Als Grafikkarte kommt eine GeForce RTX 3050 mit 6 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Um eine möglichst geringe Geräuschentwicklung zu garantieren werden sehr energieeffiziente Netzteile verbaut.

Perfekt aufeinander abgestimmte hochwertige Komponenten sowie die Verwendung der neuesten Standards garantieren, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos ausgebaut werden kann. Das System verfügt über alle modernen Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten. Genaue Details hierzu finden Sie in der technischen Übersicht.

Ausstattung:
Steckplätze 1* PCI Express 4.0 x16 Slot, 1* PCI Express 3.0 x1 Slot, 4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse, 2* M.2-Anschluss · Netzwerkkarte Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) · Sound Realtek® Audio CODEC / 7.1 Channel HD Audio · Anschlüsse Front 2* USB 3.0, 1*Reset Button, LED Switch, Audio In & Out · Anschlüsse Hinten 1*Displayport, 2* HDMI, 1* PS/2 Keyboard/Mouse port, 1* RJ-45 port, 3* Audio 2* USB 2.0/1.1 ports, 4* USB 3.2 Gen 1 ports, 1* Q-Flash Plus button.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 8200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Modell PCs: Entry CR-GB-0019 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,Integrierte SSD,LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 435 mm · Prozessor: AMD Ryzen5 5600X · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5600X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.60 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX-3050 · Separater Grafikadapter (Speicher): 6 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6 · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
435 mm
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | Integrierte SSD | LED-Beleuchtung
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Separater Grafikadapter (Speicher):
6 GB
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.60 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen5 5600X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX-3050
Modell PCs:
Entry CR-GB-0019
Prozessor / Model:
5600X
Gewicht:
8200
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Gigabyte, CR-GB-0019, Entry CR-GB-0019, PC, PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 702,29*
€ 784,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 711,20*
€ 784,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,61*
€ 933,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,90*
€ 922,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,95*
€ 897,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,20*
€ 846,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.