Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Drehschalter
>
Artikel
Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, schwarz, 3 Stellungen, Mitte rastend, Sammelverpackung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Schneider Electric
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3343945-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB5AD5TQ
EAN/GTIN:
3389110884616
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Dieser Schalterkopf mit Standardgriff bietet eine ergonomische Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschinen Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank IP67 / IP69 / IP69K und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Er kann einfach auf kompatiblen Wahlschaltereinheiten installiert werden und bietet eine effektive Möglichkeit, Ihre Maschine in verschiedenen Betriebsarten einzustellen Er wird als 100 Stück verkauft Hohe Leistung Internationale Normen und Zertifizierungen (Marinezertifizierung, IP67 IP69 IP69K, Typ 13 und 4X)
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Tastend:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB5
Weitere Suchbegriffe:
Zweistellungs-Drehschalter
,
Zustimmschalter
,
Wahltaster
,
Stellungswähler
,
Stellungswächter
,
Schwenkhebel
,
Schlüsseltaster
,
Schlüsselschalter
,
Potiantrieb
,
Potentiometer-Antrieb
,
Leuchtwahltaster
,
Leuchtwahltaste
,
Leuchtwahlschalter
,
Leuchtschalter
,
Knebeltaster
,
Knebeltaste
,
Kippschalter
,
Grifftaste
,
Frontelement Leuchtwahlschalter
,
Frontelement für Wahltaster
,
Frontelement für Wahlschalter
,
Frontelement für Potentiometer
,
Frontelement Drehschalter
,
Drehknopf
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 9,17*
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 7,5746*
€ 9,5235*
Lager 102
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 8,0571*
€ 9,9071*
Lager 6232
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 10,94*
Lager 102
4 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 8,0771*
€ 11,0671*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,9071*
€ 11,78945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0571*
€ 9,58795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 990,71* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagewerkzeug für Befestigungsmutter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,03*
Zubehör
Schutzkappe schwarz für Wahlschalter mit kurzem Knebel Ø22
Schneider Electric
ZBDD2
€ 3,72*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.