Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE (V4) WLAN Router mit Modem Integriertes Modem: LTE 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3342075-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003055
EAN/GTIN:
     4023125030550
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
FRITZ!Box LTE
AVM FRITZ!Box 6820 LTE (V4) WLAN Router mit Modem Integriertes Modem: LTE 2.4 GHz

AVM FRITZ!Box 6820 LTE (V4)

Internetzugang über 4G (LTE- Kategorie-6-Modem) mit bis zu 300 MBit/s
Internetzugang auch über 3G (UMTS/HSPA+) mit bis zu 42 MBit/s
1 x Gigabit-LAN
Geeignet für Mobilfunkverbindungen in Deutschland und ganz Europa
WLAN N (Wi-Fi 4) bis 450 MBit/s (2,4 GHz)
WLAN-Verschlüsselung mit WPA3/WPA2

AVM FRITZ!Box 6820 LTE
Schnelles Internet in allen Mobilfunknetzen

Die FRITZ!Box 6820 LTE sorgt für schnelles Internet über Mobilfunk und eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch auf Reisen. Die FRITZ!Box 6820 LTE nutzt stets die optimale LTE-Geschwindigkeit von UMTS (3G) bis LTE (4G). Klein und kompakt muss sie lediglich an eine Steckdose angeschlossen werden. Schnelles Internet über LTE und solides WLAN N mit bis zu 450 MBit/s (2,4 GHz) machen die FRITZ!Box 6820 LTE zur idealen Lösung im mobilen Internet.

Überall online: zu Hause und auf Reisen
Das Gerät funkt in fünf LTE (4G)-Bändern sowie zwei UMTS (3G)-Bändern. Je nach Verfügbarkeit greift sie automatisch auf alle derzeit in Europa gebräuchlichen Mobilfunkbänder zu. Mit dieser Multibandunterstützung ermöglicht die FRITZ!Box auch auf Reisen im gesamten europäischen Ausland jederzeit schnelles Mobilfunk-Internet.

Maximale Flexibilität für besten Empfang
Je nach Verfügbarkeit des Funks wechselt die FRITZ!Box 6820 LTE flexibel zwischen dem LTE-und dem UMTS-Netz. Auf besten Empfang und Mobilität ist auch das Design der FRITZ!Box 6820 LTE ausgelegt. Das Gehäuse steht aufrecht, wodurch die Empfangsleistung nochmals verbessert wird. Die handliche FRITZ!Box 6820 LTE lässt sich fast überall aufstellen, wo eine Steckdose vorhanden ist, und bequem transportieren. Zusätzlich steht ein schneller Gigabit-LAN-Anschluss
für ein weiteres Netzwerkgerät zur Verfügung.

WLAN Mesh und kabelloser Komfort mit höchster Sicherheit
WLAN N mit bis zu 450 MBit/s und hoher Reichweite ermöglicht kabellose Verbindungen im gesamten Heimnetz. WLAN-Geräte wie Tablets, Notebooks oder Smartphones lassen sich spielend einfach per Tastendruck (WPS) mit der FRITZ!Box 6820 LTE verbinden. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Zudem sind alle Funkverbindungen ab Werk mit WPA3/WPA2 sicher verschlüsselt.

Stets auf dem neuesten Stand dank FRITZ!OS
AVM erweitert das Betriebssystem der FRITZ!Box – FRITZ!OS – durch Updates kontinuierlich um neue Funktionen. Mit der FRITZ!Box 6820 LTE profitieren Anwender von zahlreichen Highlights wie WLAN-Gastzugang, WLAN-Monitor, Kindersicherung, VPN, Auto-Update, MyFRITZ! und mehr.

Anschlüsse
· Anbindung an LTE-Breitbandfunk mit LTE-SIM-Karte (Mini-SIM)
· Internetzugang auch über UMTS/HSPA+ (3G)
· 1 x Gigabit-LAN (10/100/1000 Base-T, RJ45-Buchse) für PC, Spielekonsole, Netzwerk
· WLAN N Access Point (IEEE 802.11n, g im 2,4-GHz-Band) für PC, Notebook, Tablet, Smartphone

LTE
· Multiband-Unterstützung: LTE FDD Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz) und Band 32 (1,5 GHz) / LTE TDD Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz), Band 41 (2,5 GHz)
· Unterstützt die Kanalbandbreiten 1.4, 3, 5, 10, 15 und 20 MHz
· MIMO-Empfangstechnik (Multiple-In-Multiple-Out-Antennentechnologie)
· Integrierte LTE-Antennen

Internet
· LTE-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP
· Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen im Internet
· Unterstützt die Internetprotokolle IPv4 und IPv6
· Sicherer Fernzugang, LAN-LAN-Kopplung und Einwahl in Firmennetzwerk mit VPN (WireGuard und IPSec)
· Kindersicherung mit Filterlisten
· Fernwartung via https

WLAN
· WLAN-Funknetze nach 802.11n (bis 450 MBit/s brutto; 2,4 GHz; MIMO 3 x 3) und 802.11g
· Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh
· Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar
· WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
· Wi-Fi Protected Setup (WPS) für sichere WLAN-Verbindungen per Knopfdruck oder PIN
· WLAN-Gastzugang: sicheres Surfen für Freunde und Besucher
· WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch

FRITZ!OS
· Übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
· Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design) und für sechs Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT und PL)
· Antennenausrichthilfe zum optimalen Aufstellen der FRITZ!Box
· Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit
· Hilfefunktion mit Volltextsuche
· FRITZ!App WLAN zum Verbinden mit Router und Details zur WLAN-Verbindung (Android)

Ausstattung:
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WLAN über Taster an- und abschaltbar
WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
MyFRITZ! – sicher von unterwegs auf die eigene FRITZ!Box zugreifen
Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen
Kindersicherung mit Zeitbudget, BPjM-Modul, Internetseiten sperren und erlauben
Vollständige Unterstützung von IPv6
Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
Einfaches Einrichten über Browseroberfläche mit PC, Smartphone oder Tablet
Sicherheitsassistent mit Diagnose-Tool und Auto-Update

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 1 x · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Router · Gewicht: 172 g · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Integriertes Modem: LTE · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · LTE-Frequenz: 800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz · LTE-Geschwindigkeit: 300 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Tiefe: 99 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s) · UMTS-Geschwindigkeit: 42 · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11g · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WPS: Ja

Lieferumfang:
FRITZ!Box 6820 LTE,1,5 Meter LAN-Kabel,Netzteil,Mehrsprachige Kurzanleitung (DE, EN, ES, FR, IT, PL, NL),FRITZ! Notiz (DE, EN)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
99 mm
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Integriertes Modem:
LTE
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s)
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Router
WLAN Standard:
IEEE802.11n | IEEE802.11g
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
450 MBit/s
LTE-Frequenz:
800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1500 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2300 MHz | 2500 MHz
LTE-Geschwindigkeit:
300 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
FRITZ!Box 6820 LTE (V4)
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
UMTS-Geschwindigkeit:
42
Gewicht:
172 g
WPS:
Ja
Produkt-Art:
WLAN Router mit Modem
Weitere Suchbegriffe: AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VoIP Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm router vpn, 3g router, umts router vpn, AVM, 20003055, FRITZ!Box 6820 LTE (V4), WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 150,85*
€ 178,32*
€ 5,00*
ab € 152,05*
€ 179,06*
€ 4,70*
ab € 153,97*
€ 179,72*
3 Tage
10
€ 6,00*
ab € 156,33*
€ 180,52*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 186,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.