Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Z890 TAICHI OCF Mainboard Sockel (PC) Intel® LGA 1851 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz Intel® Z890


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3342052-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBPM0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483949678
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASRock Z890 TAICHI OCF Mainboard Sockel (PC) Intel® LGA 1851 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz Intel® Z890

ASRock Z890 TAICHI OCF 1851 ATX - Mainboard

Unterstützt Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) (LGA1851)
2 x DDR5 DIMMs - Unterstützt Dual Channel, bis zu 10133+ (OC)*
Grafikausgangsoptionen: 2 Thunderbolt™ 4 Typ-C
Realtek ALC4082 7.1 CH HD Audio

Das Z890 Taichi OCF ist der Höhepunkt von ASRocks Engagement für extremes Overclocking. Entwickelt, um die Anforderungen professioneller Overclocker zu erfüllen, bietet dieses Motherboard unvergleichliche Präzision, Übertaktungsfähigkeit und Leistung. Als Teil der Taichi-Familie setzt es einen neuen Standard für diejenigen, die ihre Systeme bis an die Grenzen ausreizen wollen.


Z890 Taichi OCF
Eine neue Ära des Taichi
ASRocks Flaggschiff-Motherboard- Serie wird grundlegend überarbeitet und vereint Wasserkühlungs-, Extrem-Overclocking- und Allround-Flaggschiff-Modelle in der leistungsstarken Taichi-Familie.

Diese Erweiterung umfasst die hochgelobten Mainboards der AQUA-Serie für Wasserkühlungen und der OC Formula-Serie für Overclocking. Das Ergebnis sind das Taichi AQUA für Custom-Wasserkühlungen, das Taichi OCF für extremes Overclocking und das Allround-Flaggschiff Taichi/Taichi Lite.

Durch diese Umgestaltung wird die Produkt-Positionierung verfeinert, indem ASRocks Flaggschiff-Modelle unter der Marke Taichi zusammengefasst werden, um die vielfältigen Bedürfnisse von High-End-PC-Enthusiasten zu erfüllen. Diese strategische Kombination erhöht den Einfluss der Marke, liefert exponentielle Synergien und stärkt ihren Status als eines der führenden Flaggschiff-Motherboard.

Ausstattung:
PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
Dual Channel DDR5
Thunderbolt™ 4 Type-C Ports (40 Gb/s)
6 x M.2 Sockets
Server-Grade Low-Loss PCB
22+1+2+1+1 Power Phase, 110A SPS for VCore with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
Memory OC Shield
Flexible integrierte E/A-Abschirmung
20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren)
5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
ASRock Hyper BCLK Engine
6 x OC Profiles
Heater
ElmorLabs OC Panel
BIOS Flashback Button
ASRock Auto-Treiber-Installer

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard-Chipsatz: Intel® Z890 · Prozessor / Marke: Intel · Schnittstelle: OnBoard-Grafik: 2 Thunderbolt™ 4 · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1,Optical S/PDIF · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Bluetooth®,Thunderbolt 4 · Schnittstellen: DDR5: 2 x · Schnittstellen: LAN: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 3 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 5 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Sockel (PC): Intel® LGA 1851 · Takt-Frequenz: 10133 MHz · Weitere technische Daten: 6x M2 Schnittstelle (2x PCIe 5.0 x4, 4x PCIe 4.0 4x)

Hinweis:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Schnittstellen: DDR5:
2 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
5 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Bluetooth® | Thunderbolt 4
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Z890
Takt-Frequenz:
10133 MHz
Formfaktor (Details):
ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
3 x
Schnittstellen: LAN:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstelle: OnBoard-Sound:
7.1 | Optical S/PDIF
Schnittstelle: OnBoard-Grafik:
2 Thunderbolt™ 4
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
Sockel (PC):
Intel® LGA 1851
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, ASRock, 90-MXBPM0-A0UAYZ, Z890 TAICHI OCF, motherboard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 360,50*
€ 401,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 377,47*
€ 419,82*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 383,79*
€ 426,61*
Frei Haus
ab € 393,97*
€ 436,35*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 413,77*
€ 458,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
be quiet!
BW012
€ 160,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.