Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross SKCA0020C-C200CN USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross SKCA0020C-C200CN USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Skross SKCA0020C-C200CN USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3340511-MU
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0020C-C200CN
EAN/GTIN:
     7640166328537
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
104 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,70*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,72*
4
€ 6,95*
ab € 11,97*
€ 16,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.