Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross SKCA0019C-C120CN USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross SKCA0019C-C120CN USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB C Weiß
Skross SKCA0019C-C120CN USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB C Weiß
Skross SKCA0019C-C120CN USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3340509-MU
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0019C-C120CN
EAN/GTIN:
     7640166328506
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
84 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 10,55*
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.