Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 5 Ah 25 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339799-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15454
EAN/GTIN:
     4056534065851
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 5 Ah 25 C Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 5000 - 7,4V

RED POWER Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Leicht und kompakt
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts-Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 260 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 5 Ah · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 37 Wh
Konfiguration: 2S
Belastung Dauer max. = 125A (25C)
Belastung Kurzzeit max. = 250A (50C)
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 128 x 44 x 20 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5 Ah
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
15454
Spannung:
7.4 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15454, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.