Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 150 mAh Softcase JST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339795-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     17030
EAN/GTIN:
     4056534066865
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 150 mAh Softcase JST

LiPo Akku RED POWER XT 150 - 3.7V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Gewicht: 5.5 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 150 mAh · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Spannung: 3.7 V · Stecksystem: JST · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 0.55 Wh
Konfiguration: 1S
Belastung Dauer max.: 4.5 A
Stecker: JST

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 12 x 6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
150 mAh
Stecksystem:
JST
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
17030
Spannung:
3.7 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
5.5 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 17030, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,09*
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.