Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI All-in-One PC Modern AM242P 1M-1205DE 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD Intel® Core™ 5 120U 16 GB RAM 512 GB SSD Intel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339775-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00AE0722-1209
EAN/GTIN:
     4711377230582
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
MSI All-in-One PC Modern AM242P 1M-1205DE 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD Intel® Core™ 5 120U 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Graphics Win 11 Pro 00AE0722-1209

MSI Modern AM242P 1M-1205DE 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Blendfrei,Farbdisplay,FHD,IPS,LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ 5 (120U) Raptor Lake (10 x 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-SDRAM
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Der MSI Modern Series All-in-One PC ist nicht mehr nur ein funktionales Produkt, das sich ausschließlich auf die Erfüllung der Anforderungen der Benutzer konzentriert, sondern er repräsentiert den handwerklichen Geist der Exzellenz und die uneingeschränkte Freiheit der modischen Einstellung. Auch die Modern Series verfügt über Funktionen, die den Bedürfnissen der Benutzer voll und ganz gerecht werden, und ein Aussehen, das sich in verschiedene Umgebungen integrieren lässt. Egal, wo Sie sind, Sie müssen Ihren Stil und Ihre Ausdauer im Leben bewahren.

Ausstattung:
Windows 11 Pro
60.5 cm (23.8 Zoll) IPS Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD) mit TÜV zertifizierten Anti-Flicker und Less Blue Light Technologien
Intel® Core™ 5 Prozessor 120U mit DDR5 Arbeitsspeicher
Der verstellbare Standfuß bietet eine bequeme Arbeitsumgebung
Durch die MSI Instant-Display-Technologie lässt sich das Gerät als Monitor verwenden, ohne dafür das System hochfahren zu müssen
dTPM und die integrierte FHD-Webcam mit Windows Hello verbessern die Privatsphäre der Benutzer und schützen vertrauliche Daten
MSI Storage Rapid Upgrade Design erleichtert die schnelle Aufrüstung oder Wartung von 6.4 cm (2.5 Zoll) Datenträger
MSI Cloud Center ermöglicht es Benutzern, eine private Cloud zu erstellen und Dateien von Android- und iOS-Geräten zu sichern
Die MSI AI Engine erkennt automatisch Benutzerszenarien und passt Leistung, Soundeffekte und Anzeigemodus entsprechend an

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Blendfrei,Farbdisplay,FHD,IPS,LED-Backlight · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Modern AM242P 1M-1205DE · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte Kamera,Integrierte SSD,Kensington Lock · Prozessor: Intel® Core™ 5 Prozessor 120U (12 MB Cache, bis zu 5.00 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: Raptor Lake · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 120U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 0.9 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.8 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 2 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 1.4 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-A (USB 3.2 Gen 2),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
PC,Tastatur SK9626MW,Maus SM9023MW,Stromkabel,AC Adapter,Schnellanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Weiß
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Eigenschaften:
Blendfrei | Farbdisplay | FHD | IPS | LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 5 GHz / max. 5 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
2
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte Kamera | Integrierte SSD | Kensington Lock
Prozessor / Generation:
Raptor Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ 5
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
0.9 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.8 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
1.4 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ 5 Prozessor 120U (12 MB Cache, bis zu 5.00 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
Modern AM242P 1M-1205DE
On-Board Grafikadapter (Modell):
Graphics
Prozessor / Model:
120U
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: MSI, 00AE0722-1209, Modern AM242P 1M-1205DE, All-In-One, Allinone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,60*
€ 906,87*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 838,14*
€ 906,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 836,62*
€ 909,14*
€ 1,93*
ab € 844,70*
€ 917,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 879,94*
€ 956,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,88*
€ 1.079,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,78*
€ 1.079,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,09*
€ 1.054,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,75*
€ 1.023,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,14*
€ 997,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.