Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WKM-500 Bluetooth® Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339297-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173062
EAN/GTIN:
     4047443520449
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Hama WKM-500 Bluetooth® Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Weiß

Multi-Device-Tastatur-Maus-Set "WKM-500", kabellos, klein, Weiß, QWERTZ DE

Mehrere Geräte gleichzeitig verbinden via Multi-Device: Set aus Office-Tastatur und optischer 6-Tasten-Maus zur kabellosen Steuerung von Computer, Smartphone und Tablet über Bluetooth oder Funk in Verbindung mit dem USB-A-Empfänger.

Multi-Device-Set mit 3 Kanälen
Überall sofort startklar: die Multi-Device-Tastatur mit Maus verfügt über 1 Funk- und 2 Bluetooth-Kanäle und lässt sich so mit bis zu 3 Endgeräten gleichzeitig verbinden – per Tastendruck blitzschnell wechseln

Geräuscharme Tastatur mit Scheren-Mechanik
Langlebige und robuste Scissortasten: ideal für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen selbst bei sehr hoher Eingabegeschwindigkeit

KI-Assistent für viele Programme
Produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten

Aus nachweislich recycelten Quellen
So schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil

Kabelloses Tastatur-Maus-Set mit Batterien
Einfach auswechseln: die schnurlose Tastatur mit Maus ist batteriebetrieben, beides muss nicht zwischendurch aufgeladen werden – praktisch für mobiles Arbeiten und unterwegs

Multimediafunktionen über F-Tasten steuern
Mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen über die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umständlichen Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen

Fn-Lock-Funktion
Ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so können Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen über die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusätzlich die Fn-Taste gedrückt zu halten

Konkave Tastenkappen
Für ein angenehmes Tippgefühl: die Tasten der PC-Tastatur sind konkav geformt – so liegen die Fingerkuppen bequem auf und werden mühelos bei der Eingabe geführt

Verstaubarer USB-Empfänger
Fester Platz: Der verstaubare USB-Empfänger kann platzsparend wahlweise im Tastatur- oder Mausgehäuse transportiert werden

Flüsterleise Tasten
Leise Maus ohne Klickgeräusch: flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Wireless-Maus

Browser-Tasten
Praktische Seitentasten: die Browser-Tasten der kabellosen Maus unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. für Internet-Browsers, Outlook etc.

Technische Daten:
Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): beidhändig · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 301 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 4x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Weitere technische Daten: Tastatur-Tastenanzahl: 79
Tastenbeschriftung: Lasergravur
Tastenmechanik: Scissormechanik
Maus Tastenanzahl: 6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Abm. Maus BxHxT: 68 x 36 x 98 mm
Maus-Gewicht: 65 g · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Lieferumfang:
Multi-Device-Tastatur,Multi-Device-Maus ,4 Batterien AAA Micro,USB-A-Empfänger

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 301 x 17 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
301 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Geeignet für (Eingabegeräte):
beidhändig
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
4x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1200 dpi | 1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
349
€ 4,99*
ab € 30,34*
€ 41,07*
€ 4,00*
ab € 36,34*
€ 52,64*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 55,42*
€ 6,95*
ab € 44,04*
€ 57,98*
2 Tage
3
€ 6,95*
ab € 49,13*
€ 69,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.