Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CKM-200 Kabelgebunden Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339279-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173054
EAN/GTIN:
     4047443520364
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Hama CKM-200 Kabelgebunden Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz

USB-Tastatur-Maus-Set "CKM-200", kabelgebunden, Media-Tasten, SW, QWERTZ DE

Standard-Tastatur im Vollformat mit optischer 4-Tasten-Maus: Das kabelgebundene PC-Set ist sofort startklar zur komfortablen Computer-Steuerung oder auch als externe Tastatur und Maus für den Laptop – ein unkomplizierter Allrounder an jedem Schreibtisch.

KI-Assistent für viele Programme
Produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten

Aus nachweislich recycelten Quellen
So schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil

Verstellbarer Tippwinkel
Ergonomisches Tippgefühl: Über die klappbaren Standfüße lässt sich der Tippwinkel anpassen – für ein rutschfestes und bequemes Arbeiten an der Computertastatur

Sanftes Tippgefühl
Einfach geschmeidig: leise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Office-Tastatur – für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen

Separate Multimedia-Tasten
Einfacher Tastendruck: Nutzen der Multimediafunktionen über eigene Media-Keys ohne Zweitbelegung – zur einfachen Steuerung der Wiedergabe, ob Musik, Videos oder Live-Stream

Fn-Lock-Funktion
Ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so können Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen über die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusätzlich die Fn-Taste gedrückt zu halten

Abnehmbare USB-Kabel
Einfach abstecken und ersetzen: Dank der standardisierten USB-Anschlüsse an den Kabeln lässt sich bei einem Defekt das Kabel schnell und einfach austauschen, ohne die komplette Tastatur oder Maus zu entsorgen

Klett-Kabelbinder
Schnell und ordentlich: Klett-Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Kabelmanagement am Tisch ohne Kabelsalat

Für Rechts- und Linkshänder
Passt in jede Hand: die exakt symmetrische Bauform der optischen Maus eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen

Technische Daten:
Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi,1600 dpi,2000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): beidhändig · Gewicht: 445 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 438 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Weitere technische Daten: Tastatur-Tastenanzahl: 105
Tastenbeschriftung: Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik: Rubber Dome
Maus Tastenanzahl: 4 Tasten inklusive Scroll-Rad
Abm. Maus BxHxT: 58 x 35 x 103 mm
Maus-Gewicht: 97 g · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
USB-Tastatur
USB-Maus
2 USB-Kabel (USB-A auf USB-C) inklusive Adapter (USB-C auf USB-A) und Kabelmanager

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 438 x 26 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
438 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Geeignet für (Eingabegeräte):
beidhändig
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Auflösung Sensor (dpi):
1000 dpi | 1600 dpi | 2000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
445 g
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Weitere Suchbegriffe: Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, hama tastaturen, Hama, 00173054, CKM-200, Desktop Set, Desktop Combo
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1536
1
€ 4,99*
ab € 17,10*
€ 23,24*
2
€ 6,95*
ab € 22,40*
€ 30,00*
1
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 30,10*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 31,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.