|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3338658-MU Herst.-Nr.: 144021 EAN/GTIN: 4011376763334 |
| |
|
|  |  |
 | BKL Electronic 144021 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 5 m Schwarz Halogenfrei 1 St.
Cat 8.1 Patch Kabel, RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach unten gewinkelt, 5,0 m
Twisted pair, Paare einzeln geschirmt LSZH Mantel: Ø 6 mm
Bandbreite 2 GHz, für 25 GBASE, 40 GBASE und 50 GBASE
Ausstattung: RJ45 Stecker an einem Kabelende um 45° nach unten gewinkelt.
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade,abgewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s
Hinweis: CAT 8.1-Kabel sind kompatibel zu CAT6A Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 2000 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Steckerausführung: | gerade | abgewinkelt | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 8.1 | AWG: | 26 | Produkt-Art: | Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, BKL Electronic, 144021, RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach unten gewinkelt, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,90* | € 18,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 13,77* | € 19,63* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 17,10* | € 23,24* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 21,99* | € 29,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|