Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 144009 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 0.25 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338646-MU
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     144009
EAN/GTIN:
     4011376763211
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
BKL Electronic 144009 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 0.25 m Schwarz 1 St.

Cat 8.1 Patch Kabel, Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45), 30 AWG, Cu, 0,25 m

Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45)
Für 25GBASE / 40GBASE Anwendungen
Bandbreite bis zu 2 GHz
Twisted pair, Paare einzeln geschirmt
Stecker mit drehbarem Kopf
TPE Kabelmantel, Ø 4.3 mm

Bandbreite 2 GHz, für 25 GBASE und 40 GBASE

Ausstattung:
Flexibler RJ45 Stecker von gerade bis 45°

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Hinweis:
CAT 8.1-Kabel sind kompatibel zu CAT6A
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
30
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, BKL Electronic, 144009, RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker gerade, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,90*
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.