Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink PCIe Riser Kabel PCIe 5.0 PCIe x16 Stecker, PCIe x16 Buchse 30 cm Schwarz PGW-RC-MRK-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338633-MU
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-RC-MRK-010
EAN/GTIN:
     5999094006362
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Kolink PCIe Riser Kabel PCIe 5.0 PCIe x16 Stecker,PCIe x16 Buchse 30 cm Schwarz PGW-RC-MRK-010

Kolink PCIe 5.0 Riser-Kabel, 90 Grad, x16 - Schwarz, 300mm

Flexibles Riser-Kabel von Kolink
PCIe 5.0 x16 auf PCIe x16
Buchse um 90 Grad gewinkelt
30 Zentimeter Länge
Für individuelle Positionierung von Grafikkarten

Das Kolink PCIe 5.0 x16 Riser-Kabel mit 90° Winkel im Detail
Mit diesem Kabel lässt sich der an einem Mainboard vorhandene PCI-Express-x16-Slot strategisch verlängern. Mit Abwärtskompatibilität zu vorherigen PCIe-Generationen und den meisten Kolink-Gehäusen verbindet dieses Kabel mühelos Deine Grafikkarte und das Motherboard mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 GT/s.

Auch bei Modding-Projekten oder in von der gängigen ATX-Norm abweichenden Gehäusen kann es erforderlich oder sinnvoll sein, PCI-Express-Erweiterungskarten an ungewohnten Stellen zu platzieren. Das Außenmaterial besteht aus TPE und hat flexible Segmente, die sanfte Biegungen erleichtern. Ein besonderer Vorteil eines Riser-Kabels ist dabei die Möglichkeit, zum Beispiel Grafikkarten vertikal zu positionieren und damit parallel zum Mainboard zu montieren. So kann der Kühler der Karte voll zur Geltung kommen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: PCI-Express · Anschlüsse: PCIe x16 Stecker,PCIe x16 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Form: Flachband · Kabellänge: 30 cm · Spezifikation: PCIe 5.0 · Steckerausführung: gerade,einseitig gewinkelt · Verbindungsart: PCIe x16 auf PCIe x16 · Weitere technische Daten: Unterstützte PCI-Express-Standards: 1.x, 2.x, 3.x, 4.0, 5.0

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Flachband
Kabellänge:
30 cm
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
PCIe x16 Stecker | PCIe x16 Buchse
Steckerausführung:
gerade | einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
PCIe x16 auf PCIe x16
Spezifikation:
PCIe 5.0
Anschluss-Typ:
PCI-Express
Produkt-Art:
PCIe Riser Kabel
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser card, pci express riser card, Kolink, PGW-RC-MRK-010, PCIe Riser Kabel, PCIe Riser-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 72,87*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 72,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.