Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SC-E16 Ladestecker Typ 2 32 A 3phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338510-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SC-E16
EAN/GTIN:
     5906708750108
Suchbegriffe:
Akyga
AK-SC-E16
Akyga AK-SC-E16 Ladestecker Typ 2 32 A 3phasig

Typ 2 Stecker für das Laden von Elektroautos AK-SC-E16 3-phasig 32A Stecker

Der Akyga® AK-SC-E16 Drehstromstecker ist ein Typ-2-Stecker (IEC62196-2), der zum Laden von Elektrofahrzeugen verwendet wird. Dieser Stecker ist auch als Mennekes bekannt und ist der beliebteste Steckertyp auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge. Der Typ-2-Stecker AK-SC-E16 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen beschädigten Stecker ersetzen oder Ihr eigenes Ladekabel für Elektroautos bauen möchten.
Langlebigkeit und Robustheit
Bei der Entwicklung des AK-SC-E16-Steckers wurde auf Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen geachtet. Die hochwertigen Materialien des Steckers sorgen dafür, dass er Stürzen und Druck standhalten kann. Das robuste Design gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
Hohe Stromeffizienz
Dank der versilberten Stecker, die sich durch eine erhöhte Korrosions- und Überhitzungsbeständigkeit auszeichnen, kann der AK-SC-E16 Ladestecker für Elektroautos eine Stromstärke von bis zu 32 A aufnehmen. Dadurch eignet sich der Stecker sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Installationen und gewährleistet ein schnelles und effizientes Aufladen eines Elektroautos.
Vielseitigkeit und Kompatibilität
Der Typ-2-Stecker passt an die meisten europäischen AC-Ladestationen und ist damit eine äußerst vielseitige Lösung. Ganz gleich, ob Sie einen beschädigten Stecker ersetzen oder Ihr eigenes Elektroautokabel zusammenstellen möchten, dieser Stecker erfüllt alle Ihre Anforderungen.
Sicherheit und zusätzliches Zubehör
Im Lieferumfang des Steckers ist ein 220 Ω-Widerstand enthalten, der für das ordnungsgemäße Aufladen des Fahrzeugs unerlässlich ist. Es ist wichtig, dass die Installation von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt wird, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Gefahren wie Stromschläge zu vermeiden. Eine unsachgemäße Installation kann schwerwiegende Folgen haben, daher ist es immer ratsam, diese Aufgabe von einem Fachmann ausführen zu lassen

Der Akyga® AK-SC-E16 Drehstromstecker ist ein Typ-2-Stecker (IEC62196-2), der zum Laden von Elektrofahrzeugen verwendet wird. Dieser Stecker ist auch als Mennekes bekannt und ist der beliebteste Steckertyp auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge. Der Typ-2-Stecker AK-SC-E16 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen beschädigten Stecker ersetzen oder Ihr eigenes Ladekabel für Elektroautos bauen möchten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Blau
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 245 x 115 x 47 mm
Nettogewicht: 380 g
Bruttogewicht: 386 g
Maximaler Strom: 32 A
Plattierte Steckdose: Silbern
Produktabmessungen (L x B x H): 240 x 110 x 45 mm
Anzahl der Phasen: 3 Phasen
Ausgangsleitung: Typ 2 (IEC 62196-2) Stecker

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2 (IEC 62196-2) Stecker
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
32 A
Produkt-Art:
Ladestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 98,14*
€ 4,00*
ab € 73,93*
€ 98,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.