Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC NEO Z300 ZERO db Intel® Core™ i3 N300 3.80 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338301-MU
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO Z300-0db (512GB)
EAN/GTIN:
     4897016412004
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Mini PC NEO Z300 ZERO db Intel® Core™ i3 N300 3.80 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro NEO Z300-0db (512GB)

Minix NEO Z300 ZERO db Mini PC

Prozessor: Intel® Core™ i3 (N300) 12. Gen. (Alder Lake) (8 x max. 3.80 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 4800 MHz
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Klein, leise und leistungsstark
Wo ruhiges Arbeiten gefragt ist, kann der MINIX NEO Z300-0DB eine seiner vielen Stärken voll ausspielen: Dank des passiven ZERO db-Kühlsystems arbeitet er absolut geräuschlos, antistatisch und staubfrei. Das Gehäuseinnere bleibt dank der statischen Abschirmung nachhaltig sauber und störungsfrei. Der Intel® Alder Lake-N N300 Octa-Core-Prozessor und ein hochwertiger Kimtigo-RAM sorgen für nahtloses Multitasking sowie schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Neueste Standards
Der MINIX NEO Z300-0DB arbeitet mit Windows 11 Pro und Dual 4K@60Hz Display-Unterstützung, die die gleichzeitige Anzeige von zwei Displays mit 4K-Auflösung bei 60 Hz ermöglicht. Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 Konnektivität sorgen für schnelle Datenübertragungen und breitere Kompatibilität. Für noch datenintensivere Anwendungen und Dateiübertragungen steht darüber hinaus ein 2.5G LAN-Anschluss zur Verfügung. Der interne 512GB-SSD-Speicher kann auf 4TB aufgerüstet werden.

Lieferung mit Zubehör
Der Minix NEO Z300-0dB wird inklusive Vesa-Halterung, Netzadapter, einem HDMI-Kabel (100cm) sowie zwei Dualband-Antennen geliefert. Ein Benutzerhandbuch liegt ebenfalls bei.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 0.89 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 48 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Z300 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Geräuschlos,Passive Kühlung · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-N300 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N300 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.80 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.80 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-C®,HDMI®,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Minix NEO Z300-0dB,Vesa-Halterung,Netzadapter,HDMI-Kabel (1 m),2 x Dualband-Antenne,Benutzerhandbuch

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-C® | HDMI® | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Bluetooth® | WLAN
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Geräuschlos | Passive Kühlung
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.80 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
48 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-N300 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.80 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Modell PCs:
Z300
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
N300
Gewicht:
0.89 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, komplett-pc, Minix, NEO Z300-0db (512GB), NEO Z300 ZERO db, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,57*
€ 410,49*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 364,24*
€ 413,21*
Frei Haus
ab € 399,78*
€ 448,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,27*
€ 473,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,24*
€ 433,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.