Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3338287-BP Herst.-Nr.: Festa FS328G EAN/GTIN: 8885020624014 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK 24P Festa FS328G Netzwerk Switch 28 Port 56 GBit/s
Smart Gigabit PoE Switch mit einfacher Bedienung, keine IT-Kenntnisse erforderlich
24x Gigabit RJ45-Ports und 4x Gigabit SFP-Steckplätze Kostenlose zentrale Verwaltung über die Cloud via Festa App oder Web Einfache Einrichtung und Bedienung Zero-Touch Provisioning (ZTP) und selbstorganisierendes Netzwerk (SON) Komplettes SMB-Lite Festa-Ökosystem, ideal für kleine Unternehmen, Home-Offices, Cafés, Einzelhandel, Prosumer, fortgeschrittene Verbraucher und große Haushalte Statisches Routing, VLAN, ACL und IGMP Snooping Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb Elegantes Metallgehäuse und rack-montierbares Design
Festa kombiniert professionelle Netzwerk-Funktionen mit einer nutzerfreundlichen Bedienbarkeit. Unsere kostenlose cloudbasierte zentrale Verwaltung ist über die Festa-App oder die Weboberfläche (Browser) zugänglich und bietet wesentliche Funktionen für kleine Unternehmen ohne die Komplexität, die für größere Netzwerke erforderlich ist. Entdecken Sie einen 24-Port Gigabit Smart Switch, der kinderleicht selbst zu bedienen ist. Sie brauchen keine IT-Kenntnisse.
Ausstattung: Kostenlose zentrale Verwaltung über Cloud Festa-App für eine einfache Einrichtung und Verwaltung Lüfterlos Switchkapazität 56 Gbit/s 24x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4x Gigabit SFP Slots Layer 2- und Layer 2+ Funktionen Viele Management Funktionen, wie Auto Topology Multi-site Management
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 24 x · Anzahl SFP-Ports: 4 x · Port (Nur für Titel): 28 Port · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsrate: 56 GBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s
Lieferumfang: Festa FS328G Switch,Stromkabel,Installationsanleitung,Montage Kit, Gummifüße
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ oder Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® oder Linux.
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 180 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Produktabmessung, Breite: | 440 mm | Anzahl SFP-Ports: | 4 x | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Übertragungsrate LAN: | 10 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Typ (Hersteller-Typ): | 24P Festa FS328G | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 24 x | Übertragungsrate: | 56 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sfp switch, TP-LINK, Festa FS328G, 24P Festa FS328G, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 142,11* | € 175,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 150,58* | € 182,68* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 152,43* | € 183,57* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 153,99* | € 184,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,21* | € 213,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|