Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Festa F65 AX3000 WLAN Access-Point 2976 MBit/s 2.4 GHz, 5 GHz Festa F65(EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338275-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Festa F65(EU)
EAN/GTIN:
     8885021370170
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-LINK Festa F65 AX3000 WLAN Access-Point 2976 MBit/s 2.4 GHz,5 GHz Festa F65(EU)

Kompakter AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Access Point zur Deckenmontage

Bis zu 3,0 Gbit/s Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten: 574 MBit/s auf 2,4 GHz und 2402 MBit/s auf 5 GHz
Kostenlose zentrale Cloud-Verwaltung über die Festa-App oder die Weboberfläche
Einfache Einrichtung und Nutzung, kein professioneller Techniker erforderlich
Selbstorganisierendes Netzwerk und Zero-Touch-Provisioning-Technologie machen es kinderleicht
Mesh Technologie & nahtloses Roaming ermöglichen eine reibungslose drahtlose Konnektivität
Gigabit PoE-Port & ultradünnes Design (Φ6.3 in × 1.5 in) für flexible Installation

Festa kombiniert professionelle Netzwerk-Funktionen mit einer nutzerfreundlichen Bedienbarkeit. Unsere kostenlose cloudbasierte zentrale Verwaltung ist über die Festa-App oder die Weboberfläche (Browser) zugänglich und bietet wesentliche Funktionen für kleine Unternehmen ohne die Komplexität, die für größere Netzwerke erforderlich ist.
Entdecken Sie einen leistungsstarken Wi-Fi 6 Mesh- Access Point zur Deckenmontage inkl. einem Gigabit-PoE Anschluss für Hochgeschwindigkeitsübertragungen.

Ausstattung:
WLAN Abdeckung bis zu 140qm
Seamless Roaming; Mesh
Beamforming; MU-MIMO
OFDMA; neuste WPA-Verschlüsselung
Festa-App; Kostenloser Cloudzugang
Zero-Touch-Provisioning

Technische Daten:
Antennentyp: integriert · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · LAN-Übertragungsrate: 3.1 GBit/s · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Schnittstellen: LAN: 1 x · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · WLAN Standard: IEEE802.11a,IEEE802.11ac,IEEE802.11ax,IEEE802.11b,IEEE 802.11be,IEEE802.11g · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 574 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2402 MB/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 2976 MBit/s · WPS: Hardware

Lieferumfang:
Festa F65 Access Point,Power Adapter,Montage Kit für Decken- und Wandbefestigung,Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux

Weitere Informationen:
Antennentyp:
integriert
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
LAN-Übertragungsrate:
3.1 GBit/s
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
WLAN Standard:
IEEE802.11a | IEEE802.11ac | IEEE802.11ax | IEEE802.11b | IEEE 802.11be | IEEE802.11g
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
574 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
Festa F65 AX3000
Schnittstellen: LAN:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
2976 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
2402 MB/s
WPS:
Hardware
Produkt-Art:
WLAN Access-Point
Weitere Suchbegriffe: Router, access point, TP-LINK, Festa F65(EU), Festa F65 AX3000, Accesspoint, wifi accesspoint
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 89,39*
€ 111,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 93,15*
€ 116,58*
11 Tage
8
€ 6,29*
ab € 96,50*
€ 120,83*
€ 8,50*
ab € 95,73*
€ 123,08*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 146,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.