Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 346 1.55 V 1 St. 9.5 mAh Silberoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3337892-BP
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X704490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata Knopfzelle 346 1.55 V 1 St. 9.5 mAh Silberoxid

Renata Silberoxid-Knopfzelle 346

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR712SW,SR712,V346,D346,628,280-66,SB-DH,R346,GP346,346A,346X,E346 · Batterie-, Akku-Größe: 346 · Gewicht: 0.24 g · Kapazität (mAh, Ah): 9.5 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
346
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR712SW | SR712 | V346 | D346 | 628 | 280-66 | SB-DH | R346
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 1.3 mm
Kapazität (mAh, Ah):
9.5 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.24 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Renata, X704490, Uhrenknopfzelle, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 3,74*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,76*
10
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.