Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK M15 EU 40-192 Automatikladegerät 12 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3335171-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-192
EAN/GTIN:
     7340103401926
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK M15 EU 40-192 Automatikladegerät 12 V 15 A

Marine-Automatikladegerät M15

Das M15 lädt schnell und effizient Schiffsbatterien eines breiten Spektrums. Das M15 ist das perfekte Ladegerät mit 15 A für jeden Bootsbesitzer. Zu den Funktionen zählen der Rekonditionierungsmodus für tiefentladene Batterien (WET und Ca/Ca) sowie ein Temperatursensor, der bei Temperaturabweichungen um mehr als +25°C den Ladestrom optimiert. Weiterhin ist das Gerät mit einem Modus für Lithium-Batterien (LiFeP04) ausgestattet. Das M15 lässt sich mit seinem vier Meter langen Ladekabel mit M10-Ösen leicht auf jedem Boot installieren. • Spezieller Modus für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO4). • Rekonditionierungsmodus für tiefentladene Batterien • AGM-Programm for AGM-Batterien. • Gemäß IP44 für den Außenbereich zugelassen

Ausstattung:
Das M15 ist das perfekte 15-A-Batterieladegerät für alle Bootsbesitzer. Es besitzt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich eines Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Flüssig- und Ca/Ca-Batterien, sowie einen Temperatursensor zur Optimierung des Ladevorgangs bei von +25 ºC abweichenden Temperaturen. Es besitzt auch einen Lithium* Modus für Lithium* Batterien. Im Lieferumfang des M15 ist ein langes 4-m-Kabel mit M10 Ringkabelschuhen enthalten, um die Bootsinstallation zu erleichtern. *) 12-V-Lithiumbatterien (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 28 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiFePO4,Lithium · Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge: 5 m · Ladestrom bei 12V: 15 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: 220–240VAC

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Abmessungen:
(B x H x T) 235 x 65 x 130 mm
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Schutzart:
IP44
Ladestrom bei 12V:
15 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiFePO4 | Lithium
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
28 Ah
Gewicht:
2.2 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, CTEK, 40-192, M15 EU, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 159,60*
€ 293,20*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 235,53*
€ 293,21*
5 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 334,08*
€ 390,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.