Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6667626 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Buchse 24+5pol. - 1x VGA-Stecker] Schwarz schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3333813-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6667626
EAN/GTIN:
     4064161389547
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Renkforce RF-6667626 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Buchse 24+5pol. - 1x VGA-Stecker] Schwarz schraubbar

Renkforce RF-6667626 DVI / VGA Adapter

Macht aus einem DVI-Kabel ein VGA-Kabel
Wandelt die DVI-Schnittstelle in eine VGA-Schnittstelle um
Dient z.B. zum Anschluss eines Monitors oder Beamers mit VGA-Eingang an den DVI-I-Ausgang eines Computers.
Ideal für PC, Notebook, Monitor oder TV

Verwandelt ein DVI-Kabel in ein VGA-Kabel und verbindet DVI-Geräte mit VGA-Geräten ohne Verluste und in Full HD.

Nutzen Sie was Sie schon haben
Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie den DVI-I-Ausgang eines Computers mit dem VGA-Eingang eines Monitors oder Beamers verbinden. Der DVI-Ausgang des Computers muss ein analoges VGA-Signal bereitstellen (DVI-I). Achten Sie darauf, dass auch das verwendete DVI-Kabel das analoge Signal weiterleiten kann.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Version: DVI-I Dual Link,VGA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link | VGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DVI | VGA
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, Renkforce, RF-6667626, Monitor Adapter, Monitoradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.