Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CC5-10 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CC5-10 Hilfskontakt
ABB CC5-10 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     102-3332839-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CC5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfsschalter abb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
AC-Kontaktbewertung
(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
DC-Kontaktbewertung
(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (500 V) 0.13 A / 65 W (600 V) 0.1 A / 60 W
Kompatible Produkte
AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 TAL9 TAL12 TAL16 TAL26 TAL30 TAL40 TAE45 TAE50 TAE75 GA75 GAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110 UA16RA UA26RA UA30RA UA50RA UA63RA UA75RA UA95RA UA110RA UAF75RA UAF95RA UAF110RA N22E N31E N40E NL22E NLZ22E NL31E NLZ31E NL40E NLZ40E TNL22E TNL31E TNL40E
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
46.8 mm
Paketgewicht
140 g
Verpackungstiefe
129.5 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,69*
€ 6,10*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 6,49*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 7,43*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,945*
€ 7,655*
Lager 102
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.