Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Gaming PC Advanced Gaming R84-356 AMD Ryzen 7 5700X 4.5 GHz 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3332115-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     84356
EAN/GTIN:
     4046373843567
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Captiva Gaming PC Advanced Gaming R84-356 AMD Ryzen 7 5700X 4.5 GHz 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB Win 11 Home 84356

Captiva Advanced Gaming R84-356 Gaming PC


AMD Ryzen 7 5700X
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-SDRAM
1 TB SSD
Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB
Windows® 11 Home

CAPTIVA Advanced Gaming AMD Ryzen™ 7 5700X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Weiß

Ausstattung:
PC Weiß 450 W
AMD Ryzen™ 7 5700X 3,4 GHz
16 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
1 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 6 (802.11ax)
Windows 11 Home 64-Bit

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 450 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Advanced Gaming R84-356 · On-Board Grafikadapter: Nein · PC-Besonderheiten: LED-Beleuchtung · Prozessor: Ryzen™ 7 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5700X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),RJ45,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | RJ45 | DisplayPort
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Nein
PC-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Separater Grafikadapter (Speicher):
8 GB
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor:
Ryzen™ 7
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4060
Modell PCs:
Advanced Gaming R84-356
Prozessor / Model:
5700X
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 84356, Advanced Gaming R84-356, PC, PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 803,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,95*
€ 956,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,82*
€ 956,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,82*
€ 954,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,91*
€ 941,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.