Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Desktop PC Power Starter I84-353 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB RAM 480 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3332113-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     84353
EAN/GTIN:
     4046373843536
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Desktop PC Power Starter I84-353 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB RAM 480 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Home 84353

Captiva Power Starter I84-353 Desktop PC

Prozessor: Intel® Core™ i5 ( i5-11400) (6 x )
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher: 480 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Captiva Power Starter I84-353

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 350 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Power Starter I84-353 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 405 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-11400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-11400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 480 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),RJ45 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
405 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
480 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Kartenleser | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
350 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-11400
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
480 GB
Modell PCs:
Power Starter I84-353
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
i5-11400
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 84353, Power Starter I84-353, PC, PCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,03*
€ 630,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,96*
€ 603,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.