Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Gaming PC Advanced Gaming I78-352 Intel® Core™ i5 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB Win 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3332101-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     78352
EAN/GTIN:
     4046373783528
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Captiva Gaming PC Advanced Gaming I78-352 Intel® Core™ i5 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB Win 11 Home 78352

Captiva Advanced Gaming I78-352 Gaming PC

Prozessor: Intel® Core™ i5 () ( )
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-SDRAM
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Advanced Gaming I78-352 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC

Ausstattung:
Gaming PC 650 W
Intel® Core™ i5 2,5 GHz
32 GB DDR4-SDRAM
1 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
Ethernet/LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
Windows 11 Home 64-Bit

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 650 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Advanced Gaming I78-352 · On-Board Grafikadapter: Nein · PC-Besonderheiten: LED-Beleuchtung · Prozessor: Core™ i5 · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 6 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),RJ45,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
6
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | RJ45 | DisplayPort
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Nein
PC-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter (Speicher):
8 GB
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
650 W
Prozessor:
Core™ i5
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4060
Modell PCs:
Advanced Gaming I78-352
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 78352, Advanced Gaming I78-352, PC, PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 737,02*
€ 820,35*
Lager 102
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,21*
€ 925,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,37*
€ 1.101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,62*
€ 1.095,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,63*
€ 1.078,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,93*
€ 1.050,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,21*
€ 995,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.