Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Gaming PC Advanced Gaming R69-289 AMD Ryzen 5 5500 16 GB RAM 500 GB SSD Nvidia GeForce RTX 3050 8 GB Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3332083-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     69289
EAN/GTIN:
     4046373692899
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Captiva Gaming PC Advanced Gaming R69-289 AMD Ryzen 5 5500 16 GB RAM 500 GB SSD Nvidia GeForce RTX 3050 8 GB Win 11 Home 69289

Captiva Advanced Gaming R69-289 Gaming PC

Prozessor: AMD Ryzen 5 (5500) (6 x )
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 3050 8 GB
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Advanced Gaming R69-289 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home PC

Ausstattung:
Gaming PC 450 W
AMD Ryzen™ 5 3,6 GHz
16 GB DDR4-SDRAM
500 GB SSD Integrierter Kartenleser
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Ethernet/LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
Windows 11 Home 64-Bit

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 450 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Advanced Gaming R69-289 · On-Board Grafikadapter: Nein · PC-Besonderheiten: LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 545 mm · Produktabmessung, Tiefe: 535 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5500 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),RJ45 · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 3050 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
535 mm
Produktabmessung, Höhe:
545 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Nein
PC-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
8 GB
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 3050
Modell PCs:
Advanced Gaming R69-289
Prozessor / Model:
5500
Gewicht:
11.3 kg
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 69289, Advanced Gaming R69-289, PC, PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 597,38*
€ 607,14*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 596,71*
€ 607,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,89*
€ 722,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,71*
€ 710,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.