Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Desktop PC Power Starter I57-521 Intel® Pentium® Gold G6400 16 GB RAM 450 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3332079-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     57521
EAN/GTIN:
     4046373575215
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Desktop PC Power Starter I57-521 Intel® Pentium® Gold G6400 16 GB RAM 450 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Home 57521

Captiva Power Starter I57-521 Desktop PC

Prozessor: Intel® Pentium® Gold (G6400) (2 x )
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
Speicher: 450 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Power Starter I57-521 Intel® Pentium® G6400 16 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz

Ausstattung:
Business PC Schwarz 350 W
Intel® Pentium® G6400 4 GHz
16 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
480 GB SSD DVD-RW Integrierter Kartenleser
Ethernet/LAN 1000 Mbit/s Wi-Fi 6 (802.11ax)
Windows 11 Home 64-Bit

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 350 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Power Starter I57-521 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 488 mm · Produktabmessung, Tiefe: 495 mm · Prozessor: Intel® Pentium® G6400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: G6400 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 4 GHz · SSD 1 Kapazität: 450 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),RJ45 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
495 mm
Produktabmessung, Höhe:
488 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 4 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
450 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Kartenleser | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
350 W
Prozessor:
Intel® Pentium® G6400
Prozessor / Taktfrequenz:
4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
450 GB
Modell PCs:
Power Starter I57-521
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
G6400
Gewicht:
11.3 kg
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 57521, Power Starter I57-521, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 404,11*
€ 456,24*
Frei Haus
ab € 418,61*
€ 472,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,24*
€ 542,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.