Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6662038 USB Kabel USB4 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3331019-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6662038
EAN/GTIN:
     4064161389493
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Zur Datenübertragung und zum Aufladen für Laptop, Handy, Tablet, Hub, Monitor, USB-C®-Geräten.
Das USB-C®-auf-USB-C®-Kabel verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip, der es ermöglicht die Spannung und den Strom automatisch an die angeschlossenen Geräte anzupassen um Überspannungen zu vermeiden
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,37*
Lager 102
497
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,38*
6
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 10,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.