Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANALOGIS BMT KM 1008 KONUSMITTELTOENER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-332658-BP
Hersteller:  Analogis
Herst.-Nr.:  BMT KM 1008
EAN:  4250013780031
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Artikeltext: Analogis BMT KM 1008 Konus-Mitteltöner Belastbarkeit RMS/Max. 50/100 W Frequenzbereich 800 - 8000 Hz Einbau-Ø 100 mm Hochbelastbarer Konusmitteltöner. Ideal zur Ergänzung der gesamten Analogis-Baureihe, aber auch als Ersatz für viele Lautsprecherboxen. Der weite Frequenzbereich sorgt für den unproblematischen Einsatz in Neukonstruktionen aller Art.

Technische Daten:

Außen-/Korb-Durchmesser: 119 mm Belastbarkeit Musik (max.): 100 W Belastbarkeit Sinus: 50 W Einbau-Durchmesser: 100 mm Einbau-Tiefe: 49 mm Frequenzbereich: 800 - 8000 Hz Gewicht: 370 g Impedanz: 8 ? Resonanz-Frequenz: 700 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: ANALOGIS BMT KM 1008 KONUSMITTELTOENER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,86*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG