Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANALOGIS BHT 1008 HOCHTONKALOTTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-332631-BP
Hersteller:  Analogis
Herst.-Nr.:  BHT 1008
EAN:  4250013780017
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Artikeltext: Analogis BHT 1008 Hochtonkalotte Belastbarkeit RMS/Max 100/200 W Frequenzbereich 1200 - 23 000 Hz Einbau-Ø 92,5 mm Top-Qualität Die meistverbauten Industriechassis Sehr kräftige Hochtonkalotte mit phantastischem, sehr räumlichen Abstrahlverhalten. Die äußerst präzise Wiedergabe lässt selbst den Einsatz in Studio-Monitor-Boxen zu!

Technische Daten:

Außen-/Korb-Durchmesser: 104 mm Belastbarkeit Musik (max.): 200 W Belastbarkeit RMS: 100 W Einbau-Durchmesser: 92,5 mm Einbau-Tiefe: 30 mm Frequenzbereich: 1200 - 23 000 Hz Gewicht: 600 g Impedanz: 8 ? Resonanz-Frequenz: 1500 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: ANALOGIS BHT 1008 HOCHTONKALOTTE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 16,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  16,34* €  19,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG