Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plotterpapier Heipa F725965 61 cm x 30 m 120 g/m² 1 Rolle(n)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-332629-BP
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     F725965
EAN/GTIN:
     4017115259656
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Inkjetpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Heipa InkJet Papier für Graphische Anwendungen F725965, 61 cm x 30 m, weiß, 120 g/m², 1 Rolle

Premium Papier
Einseitg matt gestrichen
Kern Ø: 5,08 cm
Hochauflösend, perfekte Farbbrillianz, exakte Randschärfe
Beschichtung bei schnellen Trocknungszeiten wasserbeständig
Weißegrad: 159 CIE

Premium InkJet Papier, einseitig matt gestrichen. Hochauflösendes InkJet papier für perfekte Farbbrillianz, exakter Randschärfe sowie Wasserbeständigkeit der Beschichtung bei schnellen Trocknungszeiten. Geeignet für Drucke in Präsentationsqualität.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Format: 61 cm x 30 m · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker · Grammatur: 120 g/m² · Inhalt: 1 Rolle(n) · Papier-Art (Kategorisierung): Plotterpapier · Papier-Besonderheiten: Optimiert für Tintenstrahl

Lieferumfang:
1 Rolle.

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mmx30m 120 g, inkjetpapierrolle, großformatpapier gestrichen, 4017115259656, Heipa, F725965
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 24,90*
€ 4,45*
ab € 25,75*
€ 30,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,35*
€ 34,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,19*
€ 40,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG