Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONRAD LAUTSPRECHER SCHWARZ


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-332569-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138332568
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Artikeltext: 3-Wege-HiFi-Kunststoff-Lautsprecher schwarz Maximale Belastbarkeit 100 Watt Mit Anschlussterminal für 4 und 8 ? Sehr leistungsfähige Kompaktbox mit hoher Transparenz und sauberen Bässen. Das geschlossene Gehäuse ist aus Kunststoff.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 120 x 182 x 115 mm Belastbarkeit Musik (max.): 100 W Belastbarkeit Sinus: 40 W Farbe: Schwarz Frequenzbereich: 90 - 20 000 Hz Gewicht: 1.45 kg Impedanz: 4/8 ? Inhalt: 2 St. Schall-Druck (dB): 87 dB. Lieferumfang: Variable Befestigungsbügel.. 2 St. Systemvoraussetzungen: Variable Befestigungsbügel. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 1450 g, 182x120x115 mm, 3-Wege-HiFi-Alu-Lautsprecher, 4 bis 8 Ohm, 40 W, 70 bis 22000 Hz, 80 W, 85 dB, Alu-Lautsprecher, CONRAD LAUTSPRECHER SCHWARZ, Kompaktbox, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 36,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG