Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 12 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 3 A/12 bis 275 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-3323732-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     418170128240
EAN/GTIN:
     8012823351926
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
niedriges SSR Steck-/Printrelais Erregung: 12 V DC, 9 mA, 1 Schließer für 3 A / 12 bis 275 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Relaisschutzart: RT IIIwaschdicht
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 V
Ausgangsspannung:
12 V | 275 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
AC
... > Finder > Relais > Serie 41
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 14,66*
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 15,24*
1
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 18,53*
1
€ 8,95*
ab € 14,06*
€ 20,95*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
€ 0,99*
Zubehör
Finder
93027024
€ 10,17*
Zubehör
Finder
93527024
€ 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.