Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Zeitrelais mit Schraubanschlüssen, 6,2 mm breit, 4 Zeitfunktionen, Zeitbereiche bis 6 Std, 1 Wechsler 6 A, für 24 V AC/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3323207-MU
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
382100240060
EAN/GTIN:
8012823329420
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Schmales Zeitrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, Fassung mit integrierten Zeitfunktionen, 4 Zeitfunktionen + Zeitbereiche bis 6 Std., 1 Wechsler 6 A/250 V AC, Anschluss-Spannung 24 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
true
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87.9 mm
Tiefe:
75.6 mm
Nennstrom:
6 A
Zeitbereich:
0.1 s | 21600 s
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
... >
Finder
>
Koppelrelais
>
Serie 38
Weitere Suchbegriffe:
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Multifunktionsrelais
,
Multifunktionszeitrelais
,
Nachlauf-Relais
,
Nachlaufrelais
,
Zeitrelais
,
finder koppelrelais 24v
,
industrierelais finder
,
industrierelais 24v
,
Timer
,
Koppelbaustein
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,60*
€ 23,69*
Lager 4981
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 20,93*
€ 24,21*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 25,04*
Lager 6232
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 22,83*
€ 26,18*
Lager 102
3 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 41,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolationsplatte zur Spannungs- und Gruppentrennung
Finder
09301
€ 0,84*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max. 10 A, für Fassungen 93.02/93.52
Finder
09308
€ 2,16*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.