Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 12 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 6 A/24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-3323125-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170129024
EAN/GTIN:
     8012823351957
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Schmales Steck-/Printrelais, Halbleiterkontakt, Eingangsspannung: 12 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 1,5-33 V DC max. Ausgangsdauerstrom: 6 A, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 V | 17 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
... > Finder > Relais > Serie 34
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 13,00*
10 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 13,78*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 14,30*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 14,34*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
€ 5,903*
Zubehör
Finder
93677024
€ 6,69*
Zubehör
Finder
93010024
€ 7,53*
Zubehör
Finder
93017024
€ 6,16*
Zubehör
Finder
93617024
€ 5,63*
Zubehör
Finder
93637024
€ 6,67*
Zubehör
Finder
93510024
€ 8,43*
Zubehör
Finder
93517024
€ 7,81*
Zubehör
Finder
9311
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.