Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 6000 mAh Zellen-Zahl: 3 50 C Stick XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3322657-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4140020
EAN/GTIN:
     4250650959302
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 6000 mAh Zellen-Zahl: 3 50 C Stick XT90

ABSIMA GREENHORN LINEV2 3S 11,1V-50C 6000 SC LIPO AKKU mit XT90 Plug inkl. T-Plug Adapter

Kapazität 6000 mAh
XT90 Stecker und T-Plug Adapter
Empfohlen für RC Car

Absima Greenhorn LiPo-Akkus wurden für den RC-Rennsport entwickelt. Unsere Akkus werden vor der Auslieferung zahlreichen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Kriterien wie Kapazität, Spannung und Innenwiderstand unseren Qualitätsstandards entsprechen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Stick · Belastbarkeit (Akku): 50 C · Gewicht: 395 g · Kapazität (mAh, Ah): 6000 mAh · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: JST-XH · Weitere technische Daten: Wattstunden 66.6Wh
Laderate bis zu 3C (1C Ladung empfohlen)
Gehäusetyp Hardcase
Stromkabel 12 AWG Silikonkabel
Länge Stromkabel 100mm · Zellen-Zahl: 3

Lieferumfang:
GREENHORN LiPo Akku,Adapter XT90 auf T-Plug,Sicherheitshinweise

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 47 x 35 mm
Kapazität (mAh, Ah):
6000 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
JST-XH
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Belastbarkeit (Akku):
50 C
Herst.-Teilenr.:
4140020
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
395 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Absima, 4140020, Greenhorn Vol.2 LiPo Stick Pack 3S 11, 1V-50C 6000 SC (XT90/T-Plug), modellbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 52,84*
€ 4,00*
ab € 37,48*
€ 52,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.