Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 7000 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Stick XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3322656-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4140019
EAN/GTIN:
     4250650959296
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 7000 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Stick XT90

ABSIMA GREENHORN LINEV2 2S 7,4V-50C 7000 HC LIPO AKKU mit XT90 Plug inkl. T-Plug Adapter

Kapazität 7000 mAh
XT90 Stecker und T-Plug Adapter
Empfohlen für RC Car

Absima Greenhorn LiPo-Akkus wurden für den RC-Rennsport entwickelt. Unsere Akkus werden vor der Auslieferung zahlreichen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Kriterien wie Kapazität, Spannung und Innenwiderstand unseren Qualitätsstandards entsprechen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Stick · Belastbarkeit (Akku): 50 C · Gewicht: 330 g · Kapazität (mAh, Ah): 7000 mAh · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: JST-XH · Weitere technische Daten: Wattstunden 51.8Wh
Laderate bis zu 3C (1C Ladung empfohlen)
Gehäusetyp Hardcase
Stromkabel 12 AWG Silikonkabel
Länge Stromkabel 100mm · Zellen-Zahl: 2

Lieferumfang:
GREENHORN LiPo Akku,Adapter XT90 auf T-Plug,Sicherheitshinweise

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 47 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7000 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
JST-XH
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Belastbarkeit (Akku):
50 C
Herst.-Teilenr.:
4140019
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Absima, 4140019, Greenhorn Vol.2 LiPo Stick Pack 2S 7, 4V-50C 7000 HC (XT90/T-Plug), modellbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 43,70*
€ 4,00*
ab € 30,16*
€ 43,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.