Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic E7901S E7901S Riegel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3320684-MU
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E7901S
EAN/GTIN:
     4021179263931
Suchbegriffe:
ifm Electronic
E7901S
ifm Electronic E7901S Riegel 1 St.

ifm E7901S Riegel für Schutzeinrichtungen

Zuverlässige Betätigung von Türschaltern mit Zuhaltung
Robuste Ausführung für schwere Türen
Einfache Montage mittels Schraubverbindung

ifm E7901S Riegel für Schutzeinrichtungen

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Ausführung: für rechts oder links angeschlagene Türen ohne Fluchtentriegelung, für schwere Türen
Gewicht [g]: 1234.500
Montageart: Montage über Schraubverbindungen an marktüblichen Aluminiumprofilen und Maschinenverkleidungen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Typ (Hersteller-Typ):
E7901S
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Riegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,91*
€ 214,96*
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 216,01*
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 225,59*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,60*
€ 228,80*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 381,19*
€ 429,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.