Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic AC2386 AC2386 Leuchtdruckschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3320268-MU
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2386
EAN/GTIN:
     4021179312097
Suchbegriffe:
ifm Electronic
AC2386
switch
ifm Electronic AC2386 AC2386 Leuchtdruckschalter 1 St.

ifm AC2386 AS-i Leuchttastermodul

Einsatz als Start-/Stopptaster oder Quittiertaster an Maschinen
Drucktasten mit fühlbarem Druckpunkt zum Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung
Leuchtstarke LEDs als optische Rückmeldung bei Betätigung
Aktive Ansteuerung über AS-Interface
Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen

ifm AC2386 AS-i Leuchttastermodul

Technische Daten:
Beleuchtungsart: LED · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 89.6 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen [mm]: 89,6 x 46 x 45
Anzeige: Betrieb: LED, grün; Fehler: LED, rot
Umgebungstemperatur-1 [°C]: -25...60
Applikation: Feldmontage
AS-i E/A-Konfiguration [hex]: 7
AS-i ID-Code [hex]: A.E
AS-i Master Profil: M2; M3; M4
AS-i Profil: S-7.A.E
AS-i Version: 2.11; 3.0
AS-i Zertifikat: 133801
Ausführung: Farbkappen konfektionierbar
Betriebsspannung [V]: 26,5...31,6 DC
Erweiterter Adressiermodus: ja
Gewicht [g]: 140.000
Lagertemperatur [°C]: -40...85
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]: 55
Modulanschluss: M12
Montageart: Tragschienenmontage
Schutzart: IP 67
Sensorversorgung der Eingänge: AS-i

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 89.6 x 46 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
89.6 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Beleuchtungsart:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
AC2386
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtdruckschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 183,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,76*
€ 184,22*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,23*
€ 184,40*
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 191,16*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 277,77*
€ 313,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.