Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-331752-BP Herst.-Nr.: 5081933 EAN/GTIN: 4001895919947 |
| |
|
| | |
| Scotch 5081933 Klebeband Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.
Scotch® transparentes Klebeband 508
Transparent (L x B) 33 m x 19 mm Feuchtigkeitsbeständig,Transparent
Transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Ideal für den Einsatz im Büro. Es hat ein gutes Klebeverhalten und ist feuchtigkeitsbeständig.
Technische Daten: Dicke: 0.04 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Synthesisches Acrylat · Materialstärke: 0.04 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Feuchtigkeitsbeständig | Transparent | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | 5081933 | Material (Details): | Synthesisches Acrylat | Materialstärke: | 0.04 mm | Dicke: | 0.04 mm | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 19mmx33m transparent 8 st, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Scotch, 5081933, 7100213205 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,71* | € 3,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,72* | € 3,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,84* | € 4,30* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,20* | € 4,70* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,705* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|